• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

KNIPEX Cobra®-Paket

UVP: 97,04 € 54,07 € Netto 45,44 €
- 41%

GEDORE Schweiß-Gripzange 11"

UVP: 41,17 € 24,29 € Netto 20,41 €
- 40%

GEDORE Universalzange 10", 15-fach verstellbar, Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 43,08 € 25,72 € Netto 21,61 €
- 44%

GEDORE Abisolierzange automatisch

UVP: 41,77 € 23,30 € Netto 19,58 €
- 40%

GEDORE Miniatur Elektronik-Seitenschneider Power-Line

UVP: 50,93 € 30,45 € Netto 25,59 €

KNIPEX Automatische Abisolierzange 180 mm

24,68 € Netto 20,74 €
- 32%

HAZET Automatische Abisolier-Zange 1862

UVP: 41,17 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 31%

HAZET Kraft-Kombizange 1851M-44

UVP: 31,71 € 22,00 € Netto 18,49 €

KNIPEX Feinmechanikerzange 125 mm

Lieferung in 2 Werktag.

18,00 €

Netto 15,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Backenlänge 27 Millimeter
Form 2
Gesamtlänge 125 Millimeter
Modell 3723
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Greifzangen für Feinmechanik

DIN · ISO 9655 - Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik - Zum Greifen, Halten, Biegen und Justieren - Spitzen präzisionsgeschliffen, glatte Greifflächen - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen - Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben