Langbeckzange Form 2 190mm verchromt Knipex

Artikelnummer: Z00300014
EAN: 4003773043515
Herstellernummer: 30 25 190
Knipex
Langbeckzange Form 2 190mm verchromt Knipex
Inkl. Steuern: 23,97 € VE 1 Stück Netto 20,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kopf verchromt Langbeckzange Form 2 190mm verchromt Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge (mm) 50,0
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen