Langbeckzange ohne Schneide 160 mm

Artikelnummer: Z00439174
EAN: 1234
Herstellernummer: 30 36 160
Langbeckzange ohne Schneide 160 mm
Inkl. Steuern: 20,48 € VE 1 Stück Netto 17,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

3036

DIN · ISO 5745 - Chrom-Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen

Form 3: lange, runde Backen, Greifflächen glatt geschliffen.

Kopf verchromt, Griffe isoliert mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen, VDE-geprüft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenlänge (mm) 41,0
Modell 3036
Länge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen