Langbeckzange ohne Schneide 190 mm

Artikelnummer: Z00439160
EAN: 1234
Herstellernummer: 30 11 190
Langbeckzange ohne Schneide 190 mm
Inkl. Steuern: 15,28 € VE 1 Stück Netto 12,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

3011

DIN · ISO 5745 - Chrom-Vanadin-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen

Form 1: lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt.

Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenlänge (mm) 50,0
Modell 3011
Länge (mm) 190
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen