Langlochfr. D327D K HSSE10,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287385
EAN: 4317784090209
Herstellernummer: 4317784090209
Langlochfr. D327D K HSSE10,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,14 € VE 1 Stück Netto 9,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, /2106 Langlochfr. D327D K HSSE10,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 105
fz mm 0,050
Schneidenlänge l2 mm 13,0
D d1 gleich e8 mm 10,00
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Gesamtlänge L1 mm 63
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen