Langlochfr. D327D K HSSE13,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287436
EAN: 4317784360265
Herstellernummer: 4317784360265
Langlochfr. D327D K HSSE13,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 22,53 € VE 1 Stück Netto 18,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, TiAIN/2112 Langlochfr. D327D K HSSE13,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 36
fz mm 0,063
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Al, Al- und Mg-Leg. 153
Gesamtlänge L1 mm 73
Schneidenlänge l2 mm 16,0
D d1 gleich e8 mm 13,00
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 44
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen