Langlochfr. D327D K HSSE16,50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287398
EAN: 4317784360029
Herstellernummer: 4317784360029
Langlochfr. D327D K HSSE16,50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 28,81 € VE 1 Stück Netto 24,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2106 Langlochfr. D327D K HSSE16,50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schneidenlänge l2 mm 19,0
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Stähle bis 1000 N/mm2 25
D d1 gleich e8 mm 16,50
fz mm 0,080
Stähle bis 850 N/mm2 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Gesamtlänge L1 mm 79
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen