Langlochfr. D327D K HSSE17,70mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287400
EAN: 4317784360036
Herstellernummer: 4317784360036
Langlochfr. D327D K HSSE17,70mm FORMAT
Inkl. Steuern: 28,81 € VE 1 Stück Netto 24,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2106 Langlochfr. D327D K HSSE17,70mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,080
Schneidenlänge l2 mm 19,0
D d1 gleich e8 mm 17,70
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 79
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen