Langlochfr. D327D K HSSE19,70mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287403
EAN: 4317784360043
Herstellernummer: 4317784360043
Langlochfr. D327D K HSSE19,70mm FORMAT
Inkl. Steuern: 34,43 € VE 1 Stück Netto 28,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HSS Co8, /2106 Langlochfr. D327D K HSSE19,70mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 25
D d1 gleich e8 mm 19,70
Gesamtlänge L1 mm 88
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Schneidenlänge l2 mm 22,0
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
fz mm 0,090
Stähle bis 850 N/mm2 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen