Langlochfr. D327D K HSSE4,50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287368
EAN: 4317784126830
Herstellernummer: 4317784126830
Langlochfr. D327D K HSSE4,50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 9,35 € VE 1 Stück Netto 7,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS Co8, /2106 Langlochfr. D327D K HSSE4,50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 105
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
fz mm 0,013
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Stähle bis 850 N/mm2 30
D d1 gleich e8 mm 4,50
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schneidenlänge l2 mm 7,0
Gesamtlänge L1 mm 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen