Langlochfr. D327D W HSSE 7,50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287528
EAN: 4317784360586
Herstellernummer: 4317784360586
FORMAT
Langlochfr. D327D W HSSE 7,50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 20,78 € VE 1 Stück Netto 17,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ W, für Aluminium, HSS Co8/2116 Langlochfr. D327D W HSSE 7,50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Gesamtlänge L1 mm 60
fz mm 0,050
D d1 gleich e8 mm 7,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen