Langlochfr.D327DK PM 3,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287445
EAN: 4317784360319
Herstellernummer: 4317784360319
Langlochfr.D327DK PM 3,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 16,70 € VE 1 Stück Netto 14,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

HSS-E PM, TiAlN/2113 Langlochfr.D327DK PM 3,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1400 N/mm2 22
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 22
D d1 gleich e8 mm 3,00
Gusseisenwerkstoffe 51
Schneidenlänge l2 mm 5,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 49
fz mm 0,007
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Stähle bis 850 N/mm2 51
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen