Langlochfr.D327DK PM 4,00mm TiAlN FORMAT

Artikelnummer: Z00287447
EAN: 4317784360333
Herstellernummer: 4317784360333
FORMAT
Langlochfr.D327DK PM 4,00mm TiAlN FORMAT
Inkl. Steuern: 18,23 € VE 1 Stück Netto 15,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-E PM, TiAlN/2113 Langlochfr.D327DK PM 4,00mm TiAlN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 22
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 7,0
Stähle bis 1400 N/mm2 22
Stähle bis 850 N/mm2 51
Stähle bis 1000 N/mm2 44
Gusseisenwerkstoffe 51
Gesamtlänge L1 mm 51
fz mm 0,013
D d1 gleich e8 mm 4,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen