Langlochfr. WN L HSSE 10,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287503
EAN: 4317784139922
Herstellernummer: 4317784139922
Langlochfr. WN L HSSE 10,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 17,41 € VE 1 Stück Netto 14,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N, extralang, HSS Co8/2115 Langlochfr. WN L HSSE 10,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich e8 mm 10,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
fz mm 0,050
Stähle bis 850 N/mm2 30
Gesamtlänge L1 mm 95
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Al, Al- und Mg-Leg. 105
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen