Langlochfr. WN L HSSE 15,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00287508
EAN: 4317784139977
Herstellernummer: 4317784139977
Langlochfr. WN L HSSE 15,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 31,68 € VE 1 Stück Netto 26,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ N, extralang, HSS Co8/2115 Langlochfr. WN L HSSE 15,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,071
Gesamtlänge L1 mm 110
Stähle bis 1400 N/mm2 15
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 850 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 25
Al, Al- und Mg-Leg. 105
D d1 gleich e8 mm 15,0
Schneidenlänge l2 mm 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen