3-Schn.-Fr.D327K M42 6,00 mm Fire Gühring

Artikelnummer: Z00287697
EAN: 4031093384476
Herstellernummer: 9036510060000
GÜHRING
3-Schn.-Fr.D327K M42 6,00 mm Fire Gühring
Inkl. Steuern: 16,31 € VE 1 Stück Netto 13,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langlochfräser (Bohrnutenfräser), 3 Schneiden, DIN 327, HSS Co8, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,025 mm, Gesamtlänge l1: 52 mm, Ø d1 = e8: 6,0 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
Stähle bis 850 N/mm2 50
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 45
Gesamtlänge L1 mm 52
fz mm 0,025
D d1 gleich e8 mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen