Langlochfr.D327D M42 12,00mm Fire Gühring

Artikelnummer: Z00287470
EAN: 4031093385640
Herstellernummer: 9036630120000
GÜHRING
Langlochfr.D327D M42 12,00mm Fire Gühring
Inkl. Steuern: 29,16 € VE 1 Stück Netto 24,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langlochfräser (Bohrnutenfräser), HSS Co8, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 327-D, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø-Toleranz e8 für Passung P9. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,063 mm, Gesamtlänge l1: 73 mm, Ø d1 = e8: 12,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 16,0
Stähle bis 1400 N/mm2 25
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
Stähle bis 850 N/mm2 50
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 45
Gesamtlänge L1 mm 73
fz mm 0,063
D d1 gleich e8 mm 12,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen