Langlochfr.D327D M42 16,00mm Fire Gühring

Artikelnummer: Z00287472
EAN: 1234
Herstellernummer: 9036630160000
Langlochfr.D327D M42 16,00mm Fire Gühring
Inkl. Steuern: 34,31 € VE 1 Stück Netto 28,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Langlochfräser (Bohrnutenfräser), HSS Co8, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 327-D, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø-Toleranz e8 für Passung P9. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,080 mm, Gesamtlänge l1: 79 mm, Ø d1 = e8: 16,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 19,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,080
Stähle bis 1000 N/mm2 45
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Stähle bis 850 N/mm2 50
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
D d1 gleich e8 mm 16,00
Gesamtlänge L1 mm 79
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Schneidenlänge l2 mm 19,0
Gusseisenwerkstoffe 45
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
Stähle bis 1400 N/mm2 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen