SL-Bohrnutenfr. 6527L VHM4,00mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00288871
EAN: 4031093641388
Herstellernummer: 9055460040000
SL-Bohrnutenfr. 6527L VHM4,00mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 21,31 € VE 1 Stück Netto 17,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Universal-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, lang, Schaft HB, 45°, Fire beschichtet Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,008 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Ø d1 = h10: 4 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Stähle bis 52 HRC 50
Gusseisenwerkstoffe 200
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
fz mm 0,008
Gesamtlänge L1 mm 57
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen