SL-Bohrnutenfr. WN K VHM 18,00mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00288731
EAN: 4031093660648
Herstellernummer: 9055730180000
GÜHRING
SL-Bohrnutenfr. WN K VHM 18,00mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 74,21 € VE 1 Stück Netto 62,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Minifräser, 3 Schneiden, extra kurz, Schaft HB, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Attribute: fz: 0,066 mm, Gesamtlänge l1: 70 mm, Ø d1 = h10: 18,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 18 mm, Schneidenlänge l2: 20,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Schneidenlänge l2 mm 20,0
Stähle bis 52 HRC 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 330
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 70
fz mm 0,066
D d1 gleich h10 mm 18,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen