SL-Bohrnutenfr. WN K VHM 6,00mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00288719
EAN: 4031093660525
Herstellernummer: 9055730060000
SL-Bohrnutenfr. WN K VHM 6,00mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 15,16 € VE 1 Stück Netto 12,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Minifräser, 3 Schneiden, extra kurz, Schaft HB, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Attribute: fz: 0,024 mm, Gesamtlänge l1: 38 mm, Ø d1 = h10: 6,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 110
Stähle bis 850 N/mm2 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8,0
Stähle bis 52 HRC 30
Al, Al- und Mg-Leg. 330
fz mm 0,024
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
D d1 gleich h10 mm 6,00
Gesamtlänge L1 mm 38
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen