SL-Bohrnutenfr. WN L VHM 9,00mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00288752
EAN: 4031093660853
Herstellernummer: 9055740090000
SL-Bohrnutenfr. WN L VHM 9,00mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 31,89 € VE 1 Stück Netto 26,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Minifräser, 3 Schneiden, extra kurz, Schaft HB, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nicht zum Nachschleifen vorgesehen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Luftkühlung empfohlen. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Attribute: fz: 0,038 mm, Gesamtlänge l1: 55 mm, Ø d1 = h10: 9,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 14,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 9,00
fz mm 0,038
Al, Al- und Mg-Leg. 330
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Kupfer, Messing, Bronzen 110
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Stähle bis 850 N/mm2 170
Gusseisenwerkstoffe 200
Schneidenlänge l2 mm 14,0
Gesamtlänge L1 mm 55
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen