Kreuzlinien-Laser auto Magic

Artikelnummer: Z00067239
EAN: 4078500264709
Herstellernummer: 654 KLP5SP
Kreuzlinien-Laser auto Magic
Inkl. Steuern: 312,58 € VE 1 Stück Netto 262,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser · mit Lot-Funktion nach oben und unten · 5 Laserstrahlen gleichzeitig · Multifunktionsadapter mit Magnet und Stativgewinden 1/4" sowie 5/8"

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 115
Dichtigkeit staub-, schmutz- und wasserresistent
Höhe (mm) 75
Batterien 3 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6
Länge (mm) 115
Modell autoMAGIC
Nivelliergenauigkeit ± 3 mm / 10 m
Reichweite (m) mit Empfänger: 50 mit Empfänger (optionales Zubehör), ohne Empfänger: ca. 10-15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen