Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 15

Artikelnummer: Z00182977
EAN: 3165140765541
Herstellernummer: 0603672001
Bosch
Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 15
Inkl. Steuern: 52,86 € VE 1 Stück Netto 44,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 15, einschalten, ausmessen, fertig, präzises Messen von Strecken und Abständen mit Lasertechnologie, intuitive Handhabung dank einfacher Ein-Knopf-Bedienung, klein, kompakt und handlich für jede Hosentasche, gut ablesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung, Messen bis zu 15 m, Hold-Funktion für Speicherung des letzten Messwerts, Soft Grip für bequeme Handhabung, 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) Batterien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Vergleichsmaßstab Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Volumen (dm³) 1.144
Breite (mm) 48
Flächen-, Volumenberechnung nein
Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 101
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Länge (mm) 206
Abschaltautomatik (min.) 5
Addition, Subtraktion nein
Batterie 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Länge (mm) 104
Min. Messbereich (m) 0.15
Mit Datentransfer false
Mit Speichermöglichkeit true
Mit Stativhalterung false
Messzeit, typ. (s) 0,5
Produktart Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Pythagoras-Funktion nein
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Längenmessung ja
Laserdiode (nm) 635
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 5
Messzeit, max. (s) 4
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Messbereich (m) 15.00
Messgenauigkeit (mm/m) 3.0
Messgenauigkeit, typ. (mm) ± 3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen