Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 30 C

Artikelnummer: Z00477923
EAN: 3165140791830
Herstellernummer: 0603672100
Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 30 C
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 5%
Inkl. Steuern: 95,02 € VE 1 Stück Netto 79,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 30 C. Ihre Messergebnisse auf einen Blick! Präzises Messen von Entfernungen bis zu 30 m mit Lasertechnologie. Bequemes Dokumentieren von Messergebnissen via Bluetooth mit der Bosch App PLR measure&go. Ausgestattet mit einem hochwertigen Farbdisplay für die optimale Lesbarkeit der Messergebnisse. Einfaches Bestimmen von Längen, Flächen und Volumen dank integrierter Messfunktionen. Messen ab Vorder- und Hinterkante. Kompaktes Gerätedesign - passend für jede Hosentasche. Dauermessmodus mit Min/Max Funktion. Addition und Subtraktion der Messergebnisse. Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA), Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Volumen (dm³) 1.522
Artikeltyp Messtechnik
Breite (mm) 58
Flächen-, Volumenberechnung ja
Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 118
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 172
Abschaltautomatik (min.) 5
Addition, Subtraktion ja
Batterie 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Länge (mm) 104
Min. Messbereich (m) 0.05
Mit Datentransfer true
Mit Speichermöglichkeit false
Mit Stativhalterung false
Messzeit, typ. (s) 0,5
Produktart Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Pythagoras-Funktion nein
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Längenmessung ja
Laserdiode (nm) 635
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 2.5
Messzeit, max. (s) 4
Max. Betriebstemperatur (°C) 40
Max. Messbereich (m) 30.00
Messgenauigkeit (mm/m) 2.0
Messgenauigkeit, typ. (mm) ± 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen