Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50 C

Artikelnummer: Z00477924
EAN: 3165140791854
Herstellernummer: 0603672200
Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50 C
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 130,72 € VE 1 Stück Netto 109,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50 C. Ein neuer Maßstab für Perfektion. Präzises Messen von Entfernungen bis zu 50 m mit Lasertechnologie. Bequemes Dokumentieren von Messergebnissen via Bluetooth mit der Bosch App PLR measure&go. Selbsterklärendes Bedienkonzept mit Touchscreen und hochwertigem Farbdisplay. Einfaches Bestimmen von Längen, Flächen und Volumen dank integrierter Messfunktionen. Indirekte Längen- und Höhenmessung mit nur einer Messung. Integrierter Neigungssensor ermöglicht das präzise Messen von Neigungen und Nivellieren von Objekten. 3 Referenzen zum Messen: Vorderkante, Hinterkante, Anschlagplatte. Dauermessmodus mit Min/Max Funktion. Automatisches Addieren und Subtrahieren von Längen, Flächen und Volumen. Automatische Speicherung der letzten 10 Messergebnisse. Batterien 3 x 1,5-V-LR03 (AAA), Handschlaufe, Schutztasche

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Volumen (dm³) 2.238
Breite (mm) 58
Flächen-, Volumenberechnung ja
Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 154
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Länge (mm) 255
Abschaltautomatik (min.) 5
Addition, Subtraktion ja
Batterie 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Länge (mm) 104
Min. Messbereich (m) 0.05
Mit Datentransfer false
Mit Speichermöglichkeit true
Mit Stativhalterung false
Messzeit, typ. (s) 0,5
Produktart Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Pythagoras-Funktion ja
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Längenmessung ja
Laserdiode (nm) 635
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 5
Messzeit, max. (s) 4
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Messbereich (m) 50.00
Messgenauigkeit (mm/m) 2.0
Messgenauigkeit, typ. (mm) ± 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen