Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50

Artikelnummer: Z00183505
EAN: 3165140532518
Herstellernummer: 0603016300
Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50
Inkl. Steuern: 129,70 € VE 1 Stück Netto 108,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digitaler Laser-Entfernungsmesser PLR 50, präzise, vielseitig und intelligent, präzises und zuverlässiges Messen mit Lasertechnologie, messen bis zu 50 m, einfaches Messen von Längen, Flächen und Volumen und indirekte Längenmessung, messen ab Vorder- und Hinterkante, Anschlagstift für Messen aus Winkeln und Ecken, klein und kompakt, Libelle, großes Display, Schutztasche, Batterien 4 x 1,5-V-LR03 (AAA), Handschlaufe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannungsversorgung Batterie
Vergleichsmaßstab Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Volumen (dm³) 4.245
Breite (mm) 58
Flächen-, Volumenberechnung ja
Höhe (mm) 36
Abmessung Breite (mm) 182
Abmessung Höhe (mm) 75
Abmessung Länge (mm) 311
Abschaltautomatik (min.) 5
Addition, Subtraktion ja
Batterie 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Länge (mm) 104
Min. Messbereich (m) 0.05
Mit Datentransfer false
Mit Speichermöglichkeit false
Mit Stativhalterung false
Messzeit, typ. (s) 0,5
Packung (T/B/H) (mm) 75 x 182 x 311
Produktart Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Pythagoras-Funktion ja
Min. Betriebstemperatur (°C) -10
Längenmessung ja
Laserdiode (nm) 635
Maßeinheit mm/m
Max. Betriebsdauer (h) 5
Messzeit, max. (s) 4
Max. Betriebstemperatur (°C) 50
Max. Messbereich (m) 50.00
Messgenauigkeit (mm/m) 2.0
Messgenauigkeit, typ. (mm) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen