Entfernungsmesser "GLM 80"

Artikelnummer: Z00417793
EAN: 4250284713721
Bosch
Entfernungsmesser "GLM 80"
Inkl. Steuern: 217,40 € VE 1 Stück Netto 182,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Entfernungsmesser BOSCH GLM 80

Die Hightechlösung für komfortables Messen. - Hohe Funktionalität durch integrierten 360°-Neigungssensor - Präzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display - Bis zu 25.000 Einzelmessungen pro Ladung durch Li-Ionen-Technologie - Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte und einer Konstante - Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss - Timer-Funktion zuschaltbar - für exaktes Messen aus schwierigen Positionen - Klein und handlich - Zuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise

Technische Daten: Laserdiode 635 nm, <1 mW Neigungssenkung 360° Laserklasse 2 Messzeit, typ. / max. <0,5 Sek. / 4 Sek. Stromversorgung 1 x 3,7-V Li-Ion Akku (1250 mAh) Abschaltautomatik 5 Min. Gewicht mit Batterien ca. 140 g Länge x Breite x Höhe 111 x 51 x 30 mm Maßeinheiten m / cm / mm Anzahl Speicherwerte 20 + 1

Lieferumfang: Herstellerzertifikat, Schutztasche, Ladegerät.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Reichweite (m) 0,05-80
Messgenauigkeit (mm) ±1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen