Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 150

Artikelnummer
Z00477574
EAN
3165140547970
Herstellernummer
0 601 072 000
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
268,11 € 225,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00477574
EAN
3165140547970
Herstellernummer
0 601 072 000
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite165 Millimeter
Abmessung Höhe80 Millimeter
Abmessung Länge240 Millimeter
Abschaltautomatik5 Minute (Zeiteinheit)
Anwendernutzen inkl. Reason to believeEinfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, beleuchtetes 4-Zeilen-Display
Anzahl Speicherwerte30
Batterielebensdauer, Betriebsdauer ca.5 Stunde
Batterielebensdauer, Einzelmessungen ca.30000
Breite66
Bruttogewicht0,724 Kilogramm
EF0036442
Gewicht70
Gewicht, ca.0.07 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe37 Millimeter
Indirekte Höhenmessungnein
Indirekte Längenmessungnein
Integrierte Neigungsmessungnein
Integrierte Zieloptiknein
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich-
Laserdiode635 nm, < 1 mW
Laserklasse2
Lieferumfang4 x 1.5 V-LR03-Batterie (AAA), Herstellerzertifikat, Schutztasche
Länge120
Länge 1120
Länge der Signalstrecke150
Max. Betriebsdauer5
Max. Betriebstemperatur50
Max. Messbereich150.00
Maßeinheitmm/m
Maßeinheitenm/cm/mm
Messbereich0.05 - 150.00
Messbereich, bis zu150.00 Meter
Messbereich, von0.05 Meter
Messgenauigkeit1
Messgenauigkeit, typ.± 1 mm
Messwertspeichertrue
Messzeit, typ.< 0.5 s
Min. Betriebstemperatur-10
Min. Messbereich0.05
Min/Max-Messungnein
Mit Datentransferfalse
Mit Speichermöglichkeittrue
Mit Stativhalterungtrue
Nettogewicht0,240 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
PositionierungMehr Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit für den Innenbereich
RabattgruppeCM0
Rotierende Signalstreckefalse
SOL Date01.09.2009
Schnittstellefalse
Schutzart (IP)IP54
Sichtbare Signalstrecketrue
SpannungsversorgungBatterie
Spartenbezeichnung82
Staub- und SpritzwasserschutzIP 54
Stromversorgung4 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Timerfunktionja
TitelLaser-Entfernungsmesser GLM 150 Professional
Volumen3,168 Millimeter
Wandflächenfunktionnein
Weitere VorteileSpeicherung der letzten 30 Messungen, Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten, IP 54: Staub- und Spritzwasserschutz für das komplette Gerät inklusive Batteriefach, Speicherung der letzten 30 Messungen
Zolltarifnummer90151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 150. Mehr Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit für den Innenbereich. Neue Funktionen wie Teilhöhenmessung, Höhenberechnung und Dachschrägenmessung. Millimetergenaue Messungen von Flächen, Volumen und Längen bis zu 150 m. Einfache Handhabung, intuitive Benutzerführung und großes, beleuchtetes 4-Zeilen-Display. Höchste Präzision über die gesamte Lebensdauer durch widerstandsfähigen Keramikoptikträger. IP 54: Staub- und Spritzwasserschutz für das komplette Gerät inklusive Batteriefach. Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten. Speicherung der letzten 30 Messungen. Herstellerzertifikat, Trageschlaufe (2 609 170 085), Schutztasche, 4 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente