Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF

Artikelnummer
Z00477575
EAN
3165140548007
Herstellernummer
0 601 072 100
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
318,56 € 267,70 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00477575
EAN
3165140548007
Herstellernummer
0 601 072 100
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite165 Millimeter
Abmessung Höhe75 Millimeter
Abmessung Länge235 Millimeter
Abschaltautomatik5 Minute (Zeiteinheit)
Anwendernutzen inkl. Reason to believeZahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina
Anzahl Speicherwerte30
Batterielebensdauer, Betriebsdauer ca.5 Stunde
Batterielebensdauer, Einzelmessungen ca.30000
Breite66
Bruttogewicht0,720 Kilogramm
Gewicht240
Gewicht, ca.0.24 Kilogramm
HerkunftslandCH
Höhe37 Millimeter
Indirekte Höhenmessungnein
Indirekte Längenmessungnein
Integrierte Neigungsmessungnein
Integrierte Zieloptikja
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich-
Laserdiode635 nm, < 1 mW
Laserklasse2
LieferumfangTrageschlaufe (2 609 170 085), 4 x 1.5 V-LR03-Batterie (AAA), Schutztasche
Länge120
Länge 1120
Max. Betriebsdauer5
Max. Betriebstemperatur50
Max. Messbereich250.00
Maßeinheitmm/m
Maßeinheitenm/cm/mm
Messbereich0.05 - 250.00
Messbereich, bis zu250.00 Meter
Messbereich, von0.05 Meter
Messgenauigkeit1
Messgenauigkeit, typ.± 1 mm
Messzeit, typ.< 0.5 s
Min. Betriebstemperatur-10
Min. Messbereich0.05
Min/Max-Messungnein
Mit Datentransferfalse
Mit Speichermöglichkeittrue
Mit Stativhalterungtrue
Nettogewicht0,240 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
PositionierungDer Laser-Entfernungsmesser mit der größten Reichweite
RabattgruppeCM0
SOL Date01.09.2009
Schutzart (IP)IP54
SpannungsversorgungBatterie
Spartenbezeichnung82
Stativ-Gewinde1/4""
Staub- und SpritzwasserschutzIP 54
Stromversorgung4 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Timerfunktionja
TitelLaser-Entfernungsmesser GLM 250 VF Professional
Volumen2,908 Millimeter
Wandflächenfunktionnein
Weitere VorteileMultifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten, Speicherung der letzten 30 Messungen, Speicherung der letzten 30 Messungen
Zieloptikintegriert
Zolltarifnummer90151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF. Der Laser-Entfernungsmesser mit der größten Reichweite. Ideal für den Außenbereich: Integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m Entfernung. Maximale Messleistung und Präzision auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch große Glaslinse und Keramikoptikträger. Zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumina. Robust für den Einsatz auf der Baustelle durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54. Multifunktions-Messpin für präzises Messen von schwer zugänglichen Stellen und Kanten. Speicherung der letzten 30 Messungen. Herstellerzertifikat, Trageschlaufe (2 609 170 085), Schutztasche, 4 x 1,5-V-LR03-(AAA)-Batterien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente