Laser-Entfernungsmesser GLM 80 + R 60

Artikelnummer: Z00124310
EAN: 1234
Herstellernummer: 0601072301
Laser-Entfernungsmesser GLM 80 + R 60
Inkl. Steuern: 296,81 € VE 1 Stück Netto 249,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 + R 60, Der Neigungsmesser, der auch Entfernungen misst, Messschiene R 60 Professional für den Einsatz als digitaler Neigungsmesser, Sofort betriebsbereit durch automatische Erkennung der Messschiene, Automatisch drehendes, beleuchtetes Display für optimale Lesbarkeit, Höchste Autonomie durch Li-Ionen-Technologie – bis zu 25.000 Messungen pro Ladung, Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte und einer Konstante, Neue, kombinierte Messfunktionen durch integrierten 360°-Neigungssensor, Akku aufladbar über Standard-Micro-USB-Buchse, Zuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise, Ladegerät (2 609 120 420), Messschiene R 60 Professional (0 601 079 000), Schutztasche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maßeinheiten m/cm/mm
Indirekte Höhenmessung nein
surfacetreatment 000
Abschaltautomatik 5 min.
Indirekte Längenmessung nein
Messgenauigkeit, typ. ± 1,5 mm
suppliernumber 0601072301
Produktart Laser-Entfernungsmesser
Höhe 30 mm
Anzahl Speicherwerte 20 + 1
Laserdiode 635 nm, < 1 mW
Gewicht ca. 0,74 kg
Integrierte Neigungsmessung ja
Messzeit, max. 4 s
Timerfunktion nein
Länge 111 mm
Abmessung GLM 80 + R60
Breite 51 mm
Min/Max-Messung nein
Integrierte Zieloptik nein
Wandflächenfunktion nein
Messzeit, typ. < 0,5 s
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen