Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Laser-Entfernungsmesser GLM 80

Artikelnummer
Z00477576
EAN
3165140600804
Herstellernummer
0 601 072 300
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
206,56 € 173,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00477576
EAN
3165140600804
Herstellernummer
0 601 072 300
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite160 Millimeter
Abmessung Höhe80 Millimeter
Abmessung Länge230 Millimeter
Abschaltautomatik5 Minute (Zeiteinheit)
Anwendernutzen inkl. Reason to believeBis zu 25000 Einzelmessungen pro Ladung durch Li-Ionen-Technologie
Anzahl Speicherwerte20 + 1
Breite51
Bruttogewicht0,757 Kilogramm
Gewicht140
Gewicht, ca.0.14 Kilogramm
HerkunftslandMY
Höhe30 Millimeter
Indirekte Höhenmessungnein
Indirekte Längenmessungnein
Integrierte Neigungsmessungja
Integrierte Zieloptiknein
Laser-Sichtbarkeit im Innenbereich45 mm
Laserdiode635 nm, < 1 mW
Laserklasse2
LieferumfangSchutztasche, Schutztasche, Ladegerät (2 609 120 420)
Länge111
Länge 1111
Max. Betriebsdauer-
Max. Betriebstemperatur50
Max. Messbereich80.00
Maßeinheitmm/m
Maßeinheitenm/cm/mm
Messbereich0.05 - 80.00
Messbereich, bis zu80.00 Meter
Messbereich, von0.05 Meter
Messgenauigkeit1.5
Messgenauigkeit, typ.± 1.5 mm
Messzeit, typ.< 0.5 s
Min. Betriebstemperatur-10
Min. Messbereich0.05
Min/Max-Messungnein
Mit Datentransferfalse
Mit Speichermöglichkeittrue
Mit Stativhalterungtrue
Nettogewicht0,700 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
PositionierungDie Hightechlösung für komfortables Messen
RabattgruppeCM0
SOL Date01.05.2011
Schutzart (IP)IP54
SpannungsversorgungAkku
Spartenbezeichnung82
Staub- und SpritzwasserschutzIP 54
Stromversorgung1 x 3.7-V Li-Ion Akku (1250 mAh)
Timerfunktionja
TitelLaser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional
Volumen2,944 Millimeter
Wandflächenfunktionnein
Weitere VorteileZuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise, Klein und handlich, Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss, Timer-Funktion zuschaltbar – für exaktes Messen aus schwierigen Positionen, Zuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise
Zolltarifnummer90151010
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Laser-Entfernungsmesser GLM 80. Die Hightechlösung für komfortables Messen. Hohe Funktionalität durch integrierten 360 Grad-Neigungssensor. Präzise und einfach zu bedienen durch automatisch drehendes, beleuchtetes Display. Bis zu 25.000 Einzelmessungen pro Ladung durch Li-Ionen-Technologie. Automatische Speicherung der letzten 20 Messwerte und einer Konstante. Wiederaufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss. Timer-Funktion zuschaltbar - für exaktes Messen aus schwierigen Positionen. Klein und handlich. Zuverlässiger Helfer auf jeder Baustelle durch robuste Bauweise. Herstellerzertifikat, Ladegerät (2 609 120 420), Schutztasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente