Laser-Entfernungsmesser DISTO D210 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien

Artikelnummer: Z00058273
EAN: 7640110693230
Herstellernummer: 470546
Laser-Entfernungsmesser DISTO D210 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien
Inkl. Steuern: 167,79 € VE 1 Stück Netto 141,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

kleines und handliches Lasermessgerät zum Addieren und Subtrahieren, sowie Flächen- und Volumenberechnungen · schnelles und sicheres Aufmaß · mit Minimum- und Maximummessfunktion · Phytagorasmessung und Abstecken gleichmäßiger Abstände · Dauermessung · Malerfunktion · ein ausklappbares Endstück gibt sicheren Halt beim Messen aus Ecken, Nuten oder ab Kanten · Power Range Technology™ · Displaybeleuchtung · bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 54, staubgeschützt und spritzwassergeschützt
Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA
Aufruf letzter Messungen 10
Modell DISTO™ D210
Reichweite (m) 0,05 - 80
Messgenauigkeit (mm) ± 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen