Laser-Entfernungsmesser DISTO D510 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien

Artikelnummer: Z00058287
EAN: 7640110694237
Herstellernummer: 470530
Laser-Entfernungsmesser DISTO D510 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien
Inkl. Steuern: 478,58 € VE 1 Stück Netto 402,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum einfachen und müherlosen Distanzmessen im Außenbereich, sowie zur Berechnung von Volumen und Flächen · mit Minimum- und Maximummessfunktion · Phytagorasmessung und Abstecken gleichmäßiger Abstände · Addition/Subtraktion · Dauermessung · Malerfunktion · Smart Horizontal Mode™ · beleuchtetes Farbdisplay · multifunktionales Endstück · digitaler Zielsucher mit 4 x Zoom · 360° Neigungssensor · Bluetooth® Smart · Messzeit 0,5 bis ca. 4 Sekunden · bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Batterien 2 x 1,5 V, Typ AA
Aufruf letzter Messungen 30
Modell DISTO™ D510
Reichweite (m) 0,05 - 200
Messgenauigkeit (mm) 2,0 auf gesamte Reichweite

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen