Laser-Entfernungsmesser DISTO X310 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien

Artikelnummer: Z00058274
EAN: 7640110693261
Herstellernummer: 470547
Laser-Entfernungsmesser DISTO X310 Genauigk.1,0mm Laserklasse 2 m.Batterien
Inkl. Steuern: 243,97 € VE 1 Stück Netto 205,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Addieren und Subtrahieren, sowie Flächen- und Volumenberechnungen · 360° Neigungssensor · mit Minimum- und Maximummessfunktion · Phytagoras (3 Punkte, Teilhöhe) und Abstecken gleichmäßiger Abstände · Dauermessung · Malerfunktion · multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung · Power Range Technology™ · beleuchtetes 4-zeiliges Display · bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt
Batterien 2 x 1,5 V, Typ AAA
Aufruf letzter Messungen 20
Modell DISTO™ X310
Reichweite (m) 0,05 - 120
Messgenauigkeit (mm) ± 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen