Entfernungsmesser Leica DISTO D810 touch Messb. 0,05-200m m.Touch-screen

Artikelnummer: Z00058298
EAN: 7640110694633
Herstellernummer: 470535
Entfernungsmesser Leica DISTO D810 touch Messb. 0,05-200m m.Touch-screen
Inkl. Steuern: 654,49 € VE 1 Stück Netto 549,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnelle und intuitive Bedienung durch Touch-screen · bestimmen von Distanzen in einem Foto · durch eine integrierte Kamera können Fotos über eine USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden · inkl. gratis App "Leica DISTO™ sketch" · integrierte BLUETOOTH Technologie · digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom · großes, hochauflösendes TFT-Farbdisplay · 360° Neigungssensor

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 54, staubgeschützt und spritzwassergeschützt
Batterien Li-Ion Akku
Modell DISTO™ D810 touch
Reichweite (m) 0,05 bis 200
Messgenauigkeit (mm) ± 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen