Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Leica Handlasermeter DISTO X310 Leica

Artikelnummer
Z00299122
EAN
7640110693261
Herstellernummer
470547
Marke
Leica
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
275,70 € 231,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00299122
EAN
7640110693261
Herstellernummer
470547
Marke
Leica

Technische Daten

Anzahl der Batterien2 x Micro AAA/RL03 1,5 V
Laserklasse2
MarkeLEICA
Maße122 x 55 x 31 Millimeter
Maßeinheitenm, ft, in
Messgenauigkeit± 1 Millimeter
ModellX310
Reichweite0,05 - 120 Meter
SchutzartIP 65
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

X310 Handlasermeter DISTO X310 Leica. Leica DISTO Laser-Entfernungsmesser
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente