Kreuzlaser Lino L2 Reich-W.b.15m Genauigkeit 1mm Bereich 4Grad

Artikelnummer: Z00058285
EAN: 7640110690611
Herstellernummer: 470507
Kreuzlaser Lino L2 Reich-W.b.15m Genauigkeit 1mm Bereich 4Grad
Inkl. Steuern: 194,55 € VE 1 Stück Netto 163,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

horizontale und vertikale Laserlinien · schnelle und präzise Selbstnivellierung · Arretierungsfunktion · exakter 90°-Winkel · Puls-Funktion für Außenanwendungen mit Detektor (Zubehör)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Selbstnivellierbereich +/- (°) 4 ± 0,5
Schutzart IP 54, staubgeschützt und spritzwassergeschützt
Batterien 3 x 1,5 V Typ AA
Modell Lino L2
Nivelliergenauigkeit ± 1 mm auf 5 m
Reichweite (m) bis 15, 30 mit Detektor
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen