Laser-Entfernungsmesser LD320 bis 40m Reichweite

Artikelnummer: Z00058426
EAN: 4054773009438
Herstellernummer: 18379
Stabila
Laser-Entfernungsmesser LD320 bis 40m Reichweite
Inkl. Steuern: 112,94 € VE 1 Stück Netto 94,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schnelle Messungen – einfach zu bedienende Messfunktionen · gute Ablesbarkeit dank großer Ziffern und beleuchtetem Display · schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem STABILA Softgrip-Mantel · der LD 320 erfüllt die neue internationale Norm ISO 16331-1 · 8 Funktionen: Längen-, Flächen-, Volumenmessung, Tracking (Dauermessung), Pythagoras-Funktion mit 2 oder 3 Messpunkten, Minimum Tracking, Maximum Tracking

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 40
Betriebsdauer Batterien bis zu 3000 Messungen
Batterien 2 x AAA
Modell LD 320
Reichweite (m) 0,05 - 60
Messgenauigkeit (mm) ± 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen