ECOBRA Teleskop-Laserpointer 4 in 1/780820 silber

Artikelnummer: Z00010828
EAN: 4011123600707
Herstellernummer: 780820
ECOBRA Teleskop-Laserpointer 4 in 1/780820 silber
Inkl. Steuern: 15,80 € VE 1 Stück Netto 13,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Teleskop Laserpointer 4 in 1 • Laserklasse 2, eingestuft nach DIN EN 60825-1 • Reichweite ca. 100 m mit roter Punktprojektion Wellenlänge <1mW • in 2 Ausführungen verfügbar: 1. mit Kugelschreiber mit Standartmine schwarz, LED Licht in weiß und Zeigestab, ausziehbar bis auf 56 cm, Best. Nr. 150108 2. mit Kugelschreiber mit Standartmine schwarz, LED Licht in weiß und Touch-Pen Spitze in schwarz, Best. Nr. 232311 • Lieferung im Etui inkl. 3 Knopfzellen AG-3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen