hama hama Laserpointer LP-15/3531 rot silber

Artikelnummer: Z00011949
EAN: 4007249035318
Herstellernummer: 3531
hama hama Laserpointer LP-15/3531 rot silber
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Laserpointer mit roter Lichtfarbe • Laserklasse 2 inkl. Schlüsselring und Karabinerhaken • Metallgehäuse, Abmessung: 60 x 10 mm • Reichweite 50 m, Wellenlänge: 640 - 660 nm • Gewicht: 26 g (ohne Batterien) • für 3x LR41-Batterien geeignet • Lieferung ohne Batterien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen