WEDO Pfeil-Laserpointer/2364700 silber

Artikelnummer: Z00010637
EAN: 4003801031569
Herstellernummer: 2364700
WEDO Pfeil-Laserpointer/2364700 silber
Brutto Set-Preis 33,90 € Netto 28,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Laserpointer mit justiertem rotem Pfeil oder Punkt • Laserklasse 2, Länge 139 mm • Schlanke Ausführung mit Clip • Reichweite mind. 50 m, Wellenlänge: 640-660 nm • Inklusive 2 Mikro Batterien (1,5 V AAA Micro)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]