Beloh Magnetsysteme Hufeisenmagnet L.45xB.30xH.30mm stark Haftkraft 118N

Artikelnummer: Z00055580
EAN: 4030615900170
Beloh Magnetsysteme Hufeisenmagnet L.45xB.30xH.30mm stark Haftkraft 118N
Brutto Set-Preis 19,86 € Netto 16,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 30
Bohrung 5 Millimeter
Höhe (mm) 30
Haftkraft 118 Newton
Länge 45 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]