Hufeisenmagnet L.57,2xB.34,9xH.44,5mm stark Haftkraft 235N

Artikelnummer: Z00055581
EAN: 4030615900309
Hufeisenmagnet L.57,2xB.34,9xH.44,5mm stark Haftkraft 235N
Inkl. Steuern: 45,21 € VE 1 Stück Netto 37,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stark · Werkstoff: AINiCo 500 · Brückenform-Magnet mit hoher Haftkraft und Durchgangsbohrungen zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Positionieren, Halten, Ausrichten etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 57,2
Breite (mm) 34,9
Bohrung (mm) 7,9
Höhe (mm) 44,5
Haftkraft (N) 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen