Knopfmagnet D.25,4xH.15,9mm m.geteilter Haftfläche Haftkraft 34N

Artikelnummer: Z00055583
EAN: 4030615900224
Knopfmagnet D.25,4xH.15,9mm m.geteilter Haftfläche Haftkraft 34N
Inkl. Steuern: 7,20 € VE 1 Stück Netto 6,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoff: AINiCo 500 · mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung · zur Befestigung · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 300 °C · Anwendung: Positionieren, Halten etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 4,8
Höhe (mm) 15,9
Haftkraft (N) 34
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen