Lasthebemagnet m. Prisma 360x140x135mm Beloh

Artikelnummer: Z00297019
EAN: 4030615507027
Herstellernummer: BM 50.702
Lasthebemagnet m. Prisma 360x140x135mm Beloh
Inkl. Steuern: 2.427,45 € VE 1 Stück Netto 2.039,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Permanent-Lasthebemagnet bis 1000 kg, geringes Eigengewicht Ausführung: Die Permanent-Lasthebemagnete sind mit einem starken und leistungsfähigen Hochenergie-Magnetsystem Neodym ausgeführt. Das geringe Eigengewicht und die prismatischen Polflächen, die bei Bedarf auch nachgeschliffen werden können, gewährleisten eine hohe Lebensdauer und optimale Einsatzmöglichkeiten. Die Sicherheitsarretierung des Schalthebels gewährleistet, dass die Lasthebemagnete während des Betriebs ohne äußere Einwirkung nicht abgeschaltet werden können. Gefertigt gemäß geltender EU-Maschinenrichtlinie. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Rund- und Flachmaterialien aus verschiedensten ferromagnetischen Materialien. Lieferumfang: Mit Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat und EG-Konformitätserklärung. * Gemessen auf einer Stahlplatte St37, geschliffen, 60 mm stark. Sicherheitshinweis: Aus Sicherheitsgründen wird ein Faktor 1:3 auf die geprüfte Hebekraft empfohlen, um den unterschiedlichsten Bedingungen wie Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstücke Rechnung zu tragen. Die angegebenen Hebeleistungen sollten daher als Richtwerte betrachtet werden. Attribute: Abmessungen L x B x H: 360 x 140 x 135 mm, Aufnahme für Rundmaterial Ø: 80-400 mm, empfohlene Hebekraft Flachmaterial: 10,0 kN, empfohlene Hebekraft Rundmaterial: 5,0 kN, geprüfte Hebekraft: 35* kN, Gesamthöhe: 235 mm, Gewicht: 42 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

empfohlene Hebekraft Flachmaterial kN 10,0
empfohlene Hebekraft Rundmaterial kN 5,0
Aufnahme für Rundmaterial D mm 80-400
Abmessungen L x B x H mm 360 x 140 x 135
geprüfte Hebekraft kN 35*
Gewicht (kg) 42
Gesamthöhe (mm) 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen