Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Teleskop Magnetheber

Artikelnummer
Z00000305
EAN
4000146031964
Herstellernummer
3196
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000305
EAN
4000146031964
Herstellernummer
3196
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe130 - 630 mm ausziehbar / extensible
VerpackungAuf Pappkarte zum Aufhängen
Verwendungbis 2 kg Hubkraft
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Teleskop Magnetheber

  • großer Dauermagnet und Clip
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente