Quality Brand Permanenthandmagnet L.65x B.38xH.16mm m.Lederriemen Haftkraft 1500N

Artikelnummer: Z00055596
EAN: 4030615700022
Quality Brand Permanenthandmagnet L.65x B.38xH.16mm m.Lederriemen Haftkraft 1500N
Brutto Set-Preis 64,45 € Netto 54,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ideales Hilfsmittel beim Transport, Anheben und Greifen von Stahlblechen · starke Hebekraft · optimale Sicherheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 20
Breite (mm) 38
Gesamthöhe 20 Millimeter
Länge 78 Millimeter
Haftkraft 0,15 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]