Yale Univ.-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM 100

Artikelnummer:  
Z00416443 
EAN:  
4025092558853 
Herstellernummer:  
56400001 
Marke:  
Yale 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

322,28 €

Netto 270,82 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge x Breite x Höhe 122 x 69 x 185 Millimeter
Minimale Dicke mm = 100 % Kraft flach 14
Modell TPM 100
Nennhaltekraft flach 100 KG_tmp
Nennhaltekraft rund 50 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Universal-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM

Leistung - Sicherheit - Stabilität

Die Lasthebemagnete TPM:

- sind sehr vielseitig und leicht zu bedienen - zum Heben von Flach- und Rundmaterial geeignet - sind sehr robust konstruiert - sind kompakt in der Bauweise - benötigen nur wenig Wartung - besitzen hohe Haftkraft auch mit Luftspalt - verfügen über hohe Hebekapazität durch Einsatz von NEODYM-Magnetmaterial (Magnetkraft bleibt lebenslang erhalten) - gewährleisten durch leichtgängige EIN/AUS-Schaltung mit Ausschaltsperre hohen Sicherheitsaspekt

Die Haftkraft ist von Material, Dicke und Ebenheit des Werkstückes abhängig. Ist Haftfläche am Werkstück und frei von Ölen, Fetten, Schmutz, Rost, Zunder, Farben etc. ist max. Tragfähigkeit gewährleistet!
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben