Univ.-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM 300

Artikelnummer: Z00416444
EAN: 4025092558860
Herstellernummer: 56400002
Univ.-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM 300
Inkl. Steuern: 509,36 € VE 1 Stück Netto 428,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Universal-Permanent-Lasthebemagnet Typ TPM

Leistung - Sicherheit - Stabilität

Die Lasthebemagnete TPM:

- sind sehr vielseitig und leicht zu bedienen - zum Heben von Flach- und Rundmaterial geeignet - sind sehr robust konstruiert - sind kompakt in der Bauweise - benötigen nur wenig Wartung - besitzen hohe Haftkraft auch mit Luftspalt - verfügen über hohe Hebekapazität durch Einsatz von NEODYM-Magnetmaterial (Magnetkraft bleibt lebenslang erhalten) - gewährleisten durch leichtgängige EIN/AUS-Schaltung mit Ausschaltsperre hohen Sicherheitsaspekt

Die Haftkraft ist von Material, Dicke und Ebenheit des Werkstückes abhängig. Ist Haftfläche am Werkstück und frei von Ölen, Fetten, Schmutz, Rost, Zunder, Farben etc. ist max. Tragfähigkeit gewährleistet!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge x Breite x Höhe (mm) 192 x 95 x 225
Minimale Dicke mm = 100 % Kraft flach 20
Modell TPM 300
Nennhaltekraft rund (kg) 150
Nennhaltekraft flach (kg) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen